Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring DIN 472

SIRG-BO-DIN472-J-(FLZNNC)-38X1,5

Art.-Nr. 043938 159

EAN 4056808615348

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsring DIN 472

Art.-Nr. 043938 159

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

J Zinklamellenüberzogen (FLZNNC) für Bohrung Form J
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

38 mm

Passend für Nutdurchmesser

40 mm

Außendurchmesser (d1)

40,8 mm

Augenbreite (a1)

5,5 mm

Breite (b1)

3,7 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen